アトムリビンテック
丸窓(フレームのみ・採光部なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
PB色(ペールブラウン)
PB色(ペールブラウン)
SB色(サンドブラウン)
シルバー塗装
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76015536
品番
フレーム
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
色
PB色(ペールブラウン)
種別
スペーサー付
適合扉厚(mm)
30 、 33 、 36
材質(フレーム)
PS
付属品
スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)