アトムリビンテック
アトムリビンテックの プラグ・止め輪・ピン
アトムリビンテックの プラグ・キャップ
アトムリビンテックの TS穴隠し
化粧栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
76016787
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。
材質
PP
用途
JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに
色
白
寸法H(mm)
1.3
寸法D(mm)
4
寸法W1(mm)
Φ13.3
寸法W2(mm)
Φ9.7