アトムリビンテック
アトムリビンテックの プラグ・止め輪・ピン
アトムリビンテックの プラグ・キャップ
アトムリビンテックの TS穴隠し
化粧栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
色
チョコ
注文コード
76016805
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。
材質
PP
用途
JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに
寸法(mm)
10
色
チョコ
寸法H(mm)
1.3
寸法D(mm)
4
寸法W1(mm)
Φ13.3
寸法W2(mm)
Φ9.7