曜日別特売
MY-BC450500/WWAHTN My40形5200省電固定 HACCP埋込アクリル 三菱電機 76020126

My40形5200省電固定 HACCP埋込アクリル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード76020126品番MY-BC450500/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)173.5 (200V時)光束(Lm)4530LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)光色温白色明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする