※使用例
サンワサプライ
サンワサプライの カメラ・ビデオカメラ
サンワサプライの カメラアクセサリ
サンワサプライの 液晶保護関連品
液晶保護フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76020314
品番
DG-LC13W
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
タッチパネル対応
適合機種
3.5型ワイド液晶(SONYCyber-shotT900・T700・G3など)
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)
0.2
サイズ
3.5型ワイド(W78×H45mm)
タイプ
反射防止タイプ
アズワン品番
64-0859-10
商品説明動画
液晶保護フィルムの貼り方
参考になった