サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの ラベル・シール
サンワサプライの メディア用ラベル
手書き用インデックスカード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20シート)
色
ピンク
注文コード
76020366
品番
JP-IND6P
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手書き用にあらかじめ罫線などが印刷されています。お手軽にDVD・CDの分類ができます。分類しやすいカラー付きです。両面に書き込みができます。お手軽なつやなしマットタイプです。
厚さ(mm)
0.18
色
ピンク
寸法(mm)
120×120
用紙厚(g/m
2
)
153
アズワン品番
64-0853-09
素材
マット
入数
20シート
注意
※鉛筆、ペンなどでの書き込みが可能ですが、うまく書けるかどうか、にじみなどが出ないかどうか、ご確認の上ご使用ください。※この用紙は手書き用です。インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタには対応しません。