MY-EBC450530/NAHTN My40形5200固定 HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機 76020510

My40形5200固定 HACCP埋込アクリ防湿

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
昼白色
注文コード
76020510
品番
MY-EBC450530/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥161,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.6 (200V時)
光束(Lm)
4580
光色
昼白色
長さ(mm)
1300
幅(mm)
265
質量(kg)
9
高さ(mm)
120.5
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする