K-249 アルコールチェッカー センター商事 76021156 K-249 アルコールチェッカー センター商事 76021156

アルコールチェッカー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76021156 品番K-249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認

付属品取扱説明書 仕様自動電源オフ 材質ABS 質量(g)30(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)5〜35(結露なきこと) 電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 測定範囲(mg/L)0.00〜0.95 表示センサー使用回数:0〜999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18 測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4〜5 測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) 寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上 ウォームアップ時間10〜15秒 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
就業前後のアルコールチェック

追加して購入しましたが、今まで使用していたものと操作感が異なります。何回か使用すればなれることでしょう

対象商品:
76021156
2025-08-05
用途:
毎朝のアルコールチェック
株式会社川崎クレーン 様 (建設業・工事業)

ウォーム時間は長めだけど、この価格でこの性能なら文句なし。

2024-10-15
用途:
現場従業員の朝夕のアルコールチェックに使用
建設業・工事業

以前のより、コンパクトで丸みがあるので手に馴染み、蓋を開け閉めする手間が無く、使い勝手がいいです。

対象商品:
76021156
2024-05-20
用途:
ドライバー点呼時
ミシマ運輸株式会社 様

運転手には必需品ですのでがあまり場所をとらない小さいものをとってみました。ブザー音はしっかりと大きくなるのでわかりやすいです

対象商品:
76021156
2023-02-14
用途:
アルコールチェック

業務中に運転する方が計るので結構回数が行ってしまうので、お手頃価格な価格で簡単に操作できるものを探していて、こちらを見つけました。
思っていたより反応も早くて、操作も簡単なのでとても良いです。
電池式なのも手軽でよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76021156
2023-04-28
用途:
出勤 退勤時
卸売・小売業

使いやすい サイズが小さいので 携帯して利用するのに良い

対象商品:
76021156
2023-09-03
用途:
12月からのドライバーさん様に
製造業

大きさがおもったより小さかった。
1000回しか使えないのが残念です。

対象商品:
76021156
2022-06-06
用途:
アルコールチェック時
山下産業 様 (建設業・工事業)

シンプルで使いやすいです。コスパもとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする