ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)第2種
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76021165
品番
THL-NV90H-21KS-BK-R23-TYPE2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。
ランヤード(長さ)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):収縮時1200〜1300、伸長時1650
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
伸縮式
質量(g)
約1035
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
ノビロン(伸縮自在ストラップ):42
商品タイプ
シングル
仕様
構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS
RoHS指令(10物質対応)
対応