フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン第2種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76021174 品番THL-2-NV90H-21KS-BK2R23TYPE2
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

第二種ショックアブソーバ付きランヤードを選定頂くことで、足元など腰より低い位置にも掛けることができます。

ランヤード(長さ)(mm)ロープ式:1650 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様ロープ式 質量(g)約855 ランヤード(直径)(Φmm)ロープ式:12 商品タイプダブル 仕様構造物側:フック FS-90H、人体側:第二種ショックアブソーバ+フック FS-21KS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76021174
2023-06-07
用途:
高所作業時
建設業・工事業

2種のランヤードが無く、探していたところ、こちらの商品に出会いました。実作業では、高い位置に墜落制止用器具を掛ける設備も無く、地這で使えるとのことで、購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする