西宮市事業系可燃ゴミ指定袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード76021217 品番GCN9D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

西宮市事業系可燃ゴミ袋90L。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

容量(L)90 白半透明 厚さ(mm)0.04 対象地域西宮市 用途西宮市事業系可燃ゴミ袋90L 材質LLDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76021217
2024-04-26
用途:
ごみ捨て時

いつも大量に買っています。かいに行く手間が省けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする