西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード76021244 品番GCN31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

西宮市家庭用燃えるゴミ袋30Lとって付きタイプ。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

容量(L)30 白半透明 厚さ(mm)0.02 用途西宮市家庭用燃やすごみ30L(とって付き) 材質HDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(横×縦)(mm)500(マチ幅含む)×700 マチ(mm)150 対象地域西宮市 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする