西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード76021269 品番GCN44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

西宮市家庭用燃えるゴミ袋45L。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

容量(L)45 白半透明 厚さ(mm)0.02 対象地域西宮市 用途西宮市家庭用燃やすごみ45L 材質HDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(横×縦)(mm)650×800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76021269
2023-02-06
用途:
追加注文しました
その他業種

先日こちらでお試し購入しましたところとても丈夫でつかいやすかったので追加でまとめ買いしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする