西宮市一般家庭用可燃ゴミ指定袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード76021278 品番GCN49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

西宮市家庭用燃えるゴミ袋45L。コンパクトな包装形態により、置き場所を選ばずご使用いただけます。サニパックが展開する環境配慮型商品「nocooノクー」の技術をベースとし、原料に天然ライムストーン(炭酸カルシウム)を配合しております。これにより100%石油由来のポリ袋と比較して製造時、燃焼時のCO2排出量を約20%削減できます。

容量(L)45 白半透明 厚さ(mm)0.02 用途西宮市家庭用燃やすごみ45L 材質HDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(横×縦)(mm)650×800 対象地域西宮市 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76021278
2024-11-27
用途:
ゴミ袋
不動産業

裂けにくい素材なのでゴミを入れやすいです
不透明なので中が見えにくいのもポイント高いです

対象商品:
76021278
2024-07-14
用途:
日常
建設業・工事業

小さく包装されていますので、台所のコンパクトに置けますし1枚ずつ取り出しやすく使いやすいです

対象商品:
76021278
2023-05-04
用途:
施設の利用者様より出るゴミ袋として使用しています
有限会社一葉サンサン会 様 (医療・福祉・介護関連業)

急いで使用するために購入しました。助かりました。また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする