日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの 地域指定ゴミ袋
西宮市一般家庭用その他プラゴミ指定袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(20枚)
注文コード
76021296
品番
GVN31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
西宮市その他プラゴミ袋30Lとって付きタイプ。バイオマスプラスチック10%を使用しているため、カーボンニュートラルの考えで、CO2排出量の削減が期待できます。
容量(L)
30
色
透明
厚さ(mm)
0.025
対象地域
西宮市
用途
西宮市家庭用その他プラゴミ30L(とって付き)
材質
LLDPE+バイオマス原料配合
寸法(横×縦)(mm)
500(マチ幅含む)×700
マチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
180086
バイオマス配合率(%)
10
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。