TM-0004 サーモチェッカーAG ヒロ・コーポレーション 76021314

サーモチェッカーAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード76021314品番TM-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000

1台で温度検知とアルコール検知の両方ができる。
温度検知とアルコール検知を印刷します。
プリンター標準装備、市販のストローに対応。

用途
アルコール検知・温度検知
センサータイプ燃料電池方式寿命20000回交換方法アルコールモジュール交換可能対応径(Φmm)市販ストロー:10測定時間20秒以内記録媒体本体記録データ記録件数200000件のデータ保存可能、10000件顔認証登録可能測定回数ディスプレイ画面に残回数表示電源ACアダプターDC12V2A設置方式スタンド固定 携帯不可カメラ仕様200万画素数モニタ8インチ環境温度範囲(℃)温度測定:16~36、アルコール濃度測定:ー20~40、サーマルプリンター:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする