曜日別特売
TK-UCAP USBコネクタキャップ サンワサプライ 76021337

 

TK-UCAP USBコネクタキャップ サンワサプライ 76021337
TK-UCAP USBコネクタキャップ サンワサプライ 76021337
TK-UCAP USBコネクタキャップ サンワサプライ 76021337
TK-UCAP USBコネクタキャップ サンワサプライ 76021337
TK-UCAP USBコネクタキャップ サンワサプライ 76021337

USBコネクタキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(6個)
内容量1袋(6個)注文コード76021337品番TK-UCAP
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。

材質ABS樹脂仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)質量(g)約0.5サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7アズワン品番64-0858-46入数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76021337
2018-11-10
用途: ほこり防止

むき出しのUSB挿入口にほこりがたまって気になっていました。これをつけたらほこりが入ることもなく、また、ツマミがあるので外しやすいので重宝しています。買ってよかったです。

対象商品 : 76021337
2018-06-28
用途: 車内USBの空き穴塞ぎ

車内のUSBポートが上向きに開いているので、埃除けに使用。すっぽり嵌まって良さそうです。 外す際にはつまみが付いているので簡単。

対象商品 : 76021337
2018-02-14
用途: 半年以上使わないUSBポート/USBケーブルAメスの防塵処置
その他業種

いざ使う時に埃で死亡という悲惨な状況を防止出来ます。しっかり填って簡単には抜けません。抜く為の取っ手が付いているのが良いと思います。

対象商品 : 76041707
2017-05-18
用途: 現場PCの無断USB接続防止用

セキュリティの面から、現場PCにはみだりにUSB機器を接続しないよう指導しています。とはいえ必要な場合もあり、つまみ付きのこの製品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする