サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
W30×D1000×H7.5
注文コード
76021407
品番
CA-R30LBR
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
色
ライトブラウン
寸法(mm)
W30×D1000×H7.5
長さ(m)
1
アズワン品番
64-0851-61
収容数
LANケーブル/1本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)