サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルカバー
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
W30×D1000×H8
注文コード
76021434
品番
CA-R30M
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
色
木目
寸法(mm)
W30×D1000×H8
長さ(m)
1
アズワン品番
64-0851-63
収容数
LANケーブル/2本(直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブル収容時)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300