ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
接続を行っていない時のUSB端子を、埃や汚れから守り接触不良を防ぐ為に使用。ポリエチレン製なので弾力があり使い易いです。
弊社製作品のコネクタ保護に使用するため不定期ですが継続購入しています。必要な時に必要なだけ安価に購入できるため大変助かっております。
安価なので購入しました.きっちりUSB穴にはまりますのでホコリなどが入らないようにできます.購入して良かったです.
シリコン製にして、コネクターカバーを取り外したとき、紛失しないような紐が欲しい
持ち運び用にカバー購入しましたとてもよかったです単品にてカラーバリエーションがあるとさらによいとおもいます