ケーブルカバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76021793 品番 CA-KK22
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。

ホワイト 材質PVC 収容数LANケーブル 3本 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000 外寸(幅W×高さH)(mm)22.0×12.0 内寸(幅W×高さH)(mm)19.8×9.8 アズワン品番64-0851-30
注意
※ケーブル収容本数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
※カバー中央と中央から左右465mmの位置に、直径4mmの穴が3ヶ所空いています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
配線カバー
製造業

レイアウトを変更し、配線がむき出しになってしまった為に購入しました。
配線をまとめてケーブルカバーに収納でき、すっきりしました。

対象商品:
76021802
2021-07-02
用途:
電線の保護
その他業種

品質は非常に良い。
発送は迅速な対応でした。
梱包もしっかりされており、とても良い。
安心して買い物が出来ました。

対象商品:
76019264
2018-10-04
用途:
LANケーブルの保護
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

実験室内に長いLANケーブルを配線。
ケーブルの保護に使用。
シールの粘着力も強く良かったです。

対象商品:
76019264
2020-02-12
用途:
室内配線時
製造業

他メーカーにカバーは青みがかった白で室内にマッチせずに残念でしたが、こちらの白は標準的な白で使いやすかったです。こちらのメーカーのカバーで全て統一すれば良かったです。

対象商品:
76019264
2016-09-30
用途:
1階のルーターから2階のパソコンまでケーブルを引っ張るのに使用した。
北晃産業 様

裏面のクッション性両面テープのおかげで、シボの壁面にも貼れた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする