サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
注文コード
76022283
品番
CA-SP6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
60
長さ(m)
2
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
収容数
ケーブル/1本(直径5〜6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)