電池ケース(単三形、単四形 対応)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード76022344 品番DG-BT5C
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
クリア 収納数単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本 トラスコ品番856-2983 材質PP 寸法(mm)W120×D21×H90 質量(g)約44 使用乾電池単三・四乾電池 アズワン品番64-0869-15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76022335
2024-08-27
用途:
充電池の整理で
農・林・水産業

最近充電池しか使わないのでいっぱいありすぎて整理しないと思って買いました。

対象商品:
76022335
2018-03-14
用途:
電池の保管
卸売・小売業

単三電池と単四電池が一緒に保管できるので便利です。

対象商品:
76022344
2015-09-24
用途:
散らばっていた電池の収納

エネループをたくさん所有しているので、いざ使うときに残量があるものなのかないものなのかわからないことがあり、この電池ケースを買いました。
充電が終わったものと使用済みのものは収納する方向を変えるなどして使用するととても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
76022335
2014-05-13
用途:
電池の保管

電池をきれいに収納できます。使用済みと区別するためにもう一つ購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする