※使用例

DG-LCK35W 液晶保護光沢フィルム サンワサプライ 76022396 DG-LCK35W 液晶保護光沢フィルム サンワサプライ 76022396 DG-LCK35W 液晶保護光沢フィルム サンワサプライ 76022396

液晶保護光沢フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76022396 品番DG-LCK35W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
仕様タッチパネル対応 適合機種3.5型ワイド液晶(SONYCyber-shotT900・T700・G3など) 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ3.5型ワイド(W78×H45mm) タイプ光沢タイプ アズワン品番64-0859-08

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする