ヒューズホルダー

(6件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1パック(10個)定格電流(A)10取付方式-注文コード76022477品番MF-522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
定格電流(A)10定格電圧(V)AC250適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20種別-カバー-全長(mm)-種類ヒューズホルダ取付方式-端子形状ハンダ端子耐電圧AC1500V 1分間(端子間)文字色-材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1Aにて)取得規格RU、CSAリード線-着脱方式(キャップ)ネジ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 電子工作

小型・シンプル・安い!と、良い部品でしたが、部品の組合せやハンダ付けが、ちょっと扱いづらいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

対象商品 : 76022468
2025-06-05
用途: アンプの修理
アップワード

アンプメーカーの部品は特別仕様の様だったが形状が同等だったので普通に使えました。

2025-05-23
用途: 機械配線に割り込ませるヒューズホルダー
建設業・工事業

両端が配線の圧着や半田付けの為の金具となっていない。
非常に不便で使えない。できるなら返品したい。
色も黒なので他部品に埋もれてしまい、見つけにくい。
色は白や半透明が望ましい。

対象商品 : 38903417
2023-06-13
用途: バイクの電装品追加用に

小容量の平型ヒューズが無いので、1A、0.5Aのヒューズならばやはり昔ながらのガラス管ヒューズ! 秋葉原の部品屋でないと買えなかったような小物がモノタロウで買えるようになって助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 38903523
2023-06-25
用途: 電子基板の安全対策

モノは良いのですが、1度に5個までしか購入できないのは何とかならないか。
5個では送料分が割高になってしまうため、他店で購入することが多くなった。

対象商品 : 38903392
2018-11-17
用途: 制御盤の回路チェック
建設業・工事業

リーズナブルで大変よい。また次回も購入したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする