TK-SE12L 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022834 TK-SE12L 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022834 TK-SE12L 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022834 TK-SE12L 静電気防止手袋 サンワサプライ 76022834

静電気防止手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76022834 品番 TK-SE12L
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

導電性のあるポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスチックドット付きです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL 全長(cm)約23 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約21 材質ポリエステル 入数(双)1 機能静電気防止 アズワン品番64-0871-06 抵抗値(Ω)108〜109

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76022843
2020-04-14
用途:
PC

手にフィットして滑りにくいです。
PCのメモリー交換時に使っています。

対象商品:
76022843
2019-11-07
用途:
プラスチックの製品の梱包
製造業

手首のところを長くゴムをいれるといいと長く使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする