サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェットプリンタ用紙・厚手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
76023333
品番
JP-AGA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
0.22mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフト等に最適です。白色度が非常に高く、またにじみなく鮮明でクリアな画像を表現します。カードに最適です。
厚さ(mm)
0.22
サイズ
A4
白色度(%)
108
坪量(g/m
2
)
173
用紙厚(g/m
2
)
166
印刷方式
片面
入数
30シート
適合プリンタ
インクジェットプリンタ