MY-BS470503/LAHTN My40形6900省電固定 埋込220幅人感センサ付 三菱電機 76023486

My40形6900省電固定 埋込220幅人感センサ付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1組
光色
電球色
注文コード
76023486
品番
MY-BS470503/LAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
177.9 (200V時)
光束(Lm)
6440
光色
電球色
長さ(mm)
1254
幅(mm)
250
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
63
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする