三菱電機
My40形5200省電固定 V形150幅非常灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
長さ・光色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
長さ(mm)
1216
光色
昼光色
注文コード
76023748
品番
MY-VK450500C/DAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥101,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
長さ(mm)
1216
幅(mm)
150
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
55
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
27.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
6500
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.1 (200V時)
光束(Lm)
4880
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼光色
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当