液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76025135 品番DG-LC30WDV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様タッチパネル対応 適合機種3.0型ワイド液晶画面を持つデジタルビデオカメラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm)0.2 サイズ3.0型ワイド(W67×H38mm) タイプ反射防止タイプ・光沢タイプ アズワン品番64-0860-25

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:664

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする