三菱電機
My40形4000省電固定 V形230幅非常灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
光色・高さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
光色
昼白色
高さ(mm)
55
注文コード
76025805
品番
MY-VK440501C/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥98,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
180.0 (200V時)
光束(Lm)
3960
光色
昼白色
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
55
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
22.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ