キーボードマルチカバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76026307 品番FA-MULTI3
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
種別デスクトップ用 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.025 寸法(mm)W520×H270 適合サイズ最大推奨キーボードサイズ/W500×D200 アズワン品番64-0852-52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76026307
2023-06-28
用途:
作業事務所内PC
イサム塗料株式会社 様

埃っぽい作業場なので、キーボードに埃が入らないように出来て、無用な故障が減りました。

対象商品:
76026307
2024-04-22
用途:
紛体設備の防塵用
株式会社別川製作所 様 (製造業)

汎用品なので見た目はよくないです。
使用するキーボードに専用カバーがなかったのでこちらを購入しましたがサランラップを巻いただけのような見た目でキーボード用カバーなのか疑われました。

対象商品:
76026307
2021-02-17
用途:
PC作業に

装着は簡単でしたが、薄すぎてすぐにやぶれそうです。
他の類似品の方が少し高くても耐久性があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76026307
2018-09-01
用途:
自宅で使用するPC用に

取り付けやすくまた使用に際してもも違和感なくいい感じです。

対象商品:
76026307
2018-02-16
用途:
すぐに破れました。
自動車・二輪車・自転車関連業

透明なのはすごくいいけどすぐ破れて使い物になりません。

2人が参考にしています
対象商品:
76026307
2016-04-18
用途:
ノートPC用
建設業・工事業

薄くて使いづらい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする