三菱電機
My40形5200省電固定 V形230幅非常灯
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
高さ・光色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
高さ(mm)
80
光色
昼白色
注文コード
76026758
品番
MY-VK450503/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
80
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
182.3 (200V時)
光束(Lm)
5050
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
27.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
保証期間
5年
LED寿命(時間)
光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当