CA-CL18 ケーブルクランプ サンワサプライ 76026851 CA-CL18 ケーブルクランプ サンワサプライ 76026851 CA-CL18 ケーブルクランプ サンワサプライ 76026851 CA-CL18 ケーブルクランプ サンワサプライ 76026851

ケーブルクランプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード76026851 品番CA-CL18
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。

結束径(Φmm)5〜21 材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 寸法(mm)貼り付け部/30.0×21 ベルト長さ(mm)79.4 アズワン品番64-0858-52 入数(個)10 収容数ケーブル/10本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76026851
2025-05-22
用途:
配線止め
運輸・通信業

締めても後から緩めることが出来るので良い。
後は野外での耐久性かな?

対象商品:
76026851
2024-04-29
用途:
廊下のリニューアで配線をビジュアル化するため
その他業種

配線をフレキシブルに束ねて配線できて、期待通りでした。

対象商品:
76026851
2023-06-01
用途:
LANケーブルなどを束ねるため。

延長コードやLANケーブルを壁面で束ねるのに使っています。粘着テープの部分がしっかりしています。よい買い物をしました。

対象商品:
76026124
2019-09-04
用途:
配線の固定
製造業

配線の固定に使っています。
大概は両面テープでイケますが落ちる場合は穴があるので
ねじ止め出来て便利です。

対象商品:
76026124
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品:
76026124
2019-03-29
用途:
スピーカーケーブル処理
卸売・小売業

使い勝手、強度、コスパ、デザイン共に優れた商品です。

対象商品:
76032004
2018-07-20
用途:
ケーブルの寸法を測る時に固定の為使用してます。
株式会社フォースしんせい 様

もう少し強く固定できればもっと良いですが、通常の使用方法とは違った使用をしてますので、仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする