曜日別特売
NS-MFAB01-00-P1Y ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット ナガエ 76027054

 

NS-MFAB01-00-P1Y ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット ナガエ 76027054
NS-MFAB01-00-P1Y ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット ナガエ 76027054
NS-MFAB01-00-P1Y ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット ナガエ 76027054
NS-MFAB01-00-P1Y ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット ナガエ 76027054

ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76027054品番NS-MFAB01-00-P1Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。
高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。
仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。
仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。
基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。

用途避難所の効率的な設営にベージュ長さ(m)4(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.29)質量(kg)20材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様)仕様【防炎物品番号】A2210343
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする