NS-MFBA01-00-NA ユーティリティブース フレームセット ナガエ 76027088 NS-MFBA01-00-NA ユーティリティブース フレームセット ナガエ 76027088

ユーティリティブース フレームセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76027088 品番NS-MFBA01-00-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。
高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。
仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。

ベージュ 長さ(m)2(収納時0.26) 幅(m)4(収納時1.05) 高さ(m)2(収納時0.24) 質量(kg)11 材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様) 用途避難所の効率的な設営に 仕様【防炎物品番号】A2210343
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらは商品番号NS-MFBB 1- -P1Yのフレームのみの商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする