室外機用 エアコンガード(ひさし付き)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76027115 品番YMAG-8360H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげる。
マグネット取付式で簡単設置。
室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げない。
ひさし無しタイプより120%の日除け面積で更に効率UP。
室外機の汚れ・劣化防止にも。
商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。

用途
猛暑対策、熱対策、故障防止に。
エアコン室外機 カバー 放熱シート。
クーラー フリーカット アルミ 耐熱 日よけ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×15 質量(kg)0.31 材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート 耐熱温度(℃)約70 シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63547689
2025-05-08
用途:
室外機カバー
サービス業

室外機カバーの中では割と安い方でしたが、やはり強風時には飛ばされてます。飛散防止のひもを取り付ける穴がありますが、すぐ破れるのでテープなどで補強が必要です。磁石は強めですがそれでもやはり飛ばされます。
日当たりの非常に良い場所のものは、1年経たないうちにシルバーの塗膜がボロボロに剥がれてきます。
耐用年数などを考えるとやはりしっかりしたものを買うべきですね。

風が強く吹き込まない場所で使用するなら大丈夫かもしれません。

対象商品:
76027115
2023-09-03
用途:
エアコン室外機用
その他業種

軽くて取り付けやすい、またマグネットシートでずれにくい

対象商品:
76027115
2023-07-20
用途:
設置しやすい
その他業種

簡単に取り付けられました。
紐がついていたらもっと良かったと思いました。
暑い日が続くので必需品です。

対象商品:
63547689
2021-08-01
用途:
室外機の保全
サービス業

材質もしっかりしているし、角度を固定するパーツも付属しています。
我が家の場合、通常の使用では磁石による固定でも外れることは無さそうです。
台風などの場合はまだ分かりませんが。

2人が参考にしています
対象商品:
63547689
2021-08-06
用途:
エアコン室外機の日除け
オフィス イヌカイ 様 (サービス業)

マグネット装着と長さが調節出来るので便利。
日差しよけもついているので、安心。

1人が参考にしています
対象商品:
63547689
2021-08-20
用途:
エアコン室外機の保護用
電気・ガス・熱供給・水道業

マグネットの構造や角度付け用プラスチックなど工夫された商品だと思います。価格も適正だと思います。

対象商品:
76027115
2024-07-19
用途:
室外機に取り付け
個人のお客様

飛散防止に括り付けているが強風時には外れています。
飛び去らないだけましかもしれませんが。
磁石だけの固定になりますので、その辺りは留意して使用するしかありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする