LB-CDR004N インクジェット透けないCDラベル サンワサプライ 76027445 LB-CDR004N インクジェット透けないCDラベル サンワサプライ 76027445 LB-CDR004N インクジェット透けないCDラベル サンワサプライ 76027445 LB-CDR004N インクジェット透けないCDラベル サンワサプライ 76027445

インクジェット透けないCDラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20シート) 注文コード76027445 品番LB-CDR004N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。標準サイズの内径41mmタイプです。※読み込み不良を起こすことがありますので、DVDメディアへはご使用にならないでください。色のついた特殊な糊を使用しているので、下地が透けません。CDの表面に模様やペンなどで書き込みがあっても透けないので、仕上がりがキレイです。 スタンダードなつやなしマットタイプ(スーパーファイングレード)で、写真画像も美しく再現します。

白色度(%)100 素材マット アズワン品番64-0859-45
注意
※ラベルは別売の貼り具(LB-CDRSET27・28など)を使って貼付してください。手で貼付する場合、ラベルがCD上で均一にならず、読み込み・動作不良を起こす場合があります。また、気泡などが残らないようにご注意ください。<使用上の注意>※カーオーディオなどスロットインタイプのドライブで、ラベルを貼付したCDを使用すると、取出しが上手くできないことがあります。このタイプのドライブでのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする