サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76027497
品番
CA-SP15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ブラック
長さ(m)
2
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
19
最大結束径(Φmm)
100
収容数
ケーブル/5本(直径5〜6mm(UTP)ケーブル収容時の目安)