サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAクリーニング用品
サンワサプライの OA液体クリーナー
クリーニングスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76027594
品番
CD-SP1
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
電解アルカリイオン水を使用しており、イオンの力で頑固な汚れを強力に落とします。
人体、水質、環境汚染に影響のある液剤は一切使用しておりません。
本体容器に再生原料を使用した環境に優しい製品です。
用途
パソコン本体やFAX、電話機などの周辺機器から机やキャビネットまで、多用途に使用できます。
成分
※ディスプレイやフィルターには使用できません。
寸法(mm)
H141×Φ40
タイプ
ポンプ式スプレー
内容量(mL)
100
アズワン品番
64-0859-58
グリーン購入法
適合
注意
※ディスプレイやフィルターには使用できません。