サーモスタット式シャワーバス水栓 eモダン エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76027894 品番 BF-E147TSMM
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ウルトラファインバブルを含んだ、高い洗浄力のシルクミストをはじめ、3つのシャワー吐水によりキレイが磨かれる『エコアクアシャワーSPA』搭載のシャワーバス水栓。

適合場所浴室 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)固定66 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする