サーモスタット式シャワーバス水栓 アウゼ エコアクアシャワー(めっき仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76028016 品番 BF-A147TNSL
参考基準価格(税別)¥128,600 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓

適合場所浴室 使用地区寒冷地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)固定110 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする