定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓エコフルスプレーシャワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76028287 品番BF-7140TSD(300)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓

適合場所浴室 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在300 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする