INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルスプレーシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76028305
品番
BF-M140TNSD
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合