INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
定量止水付 サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルスプレーシャワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
76028314
品番
BF-M140TSD(250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,500
この商品は
使用地区
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
定量止水機能付きの浴槽・洗い場兼用バス水栓
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在250
グリーン購入法
適合