INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
大型サーモスタット付バルブ 露出配管用 温度計付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76028506
品番
BF-20TM-32B
参考基準価格(税別)
¥397,300
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
32