埋込形サーモスタット混合水栓

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76028524 品番BF-25TP
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合場所浴室 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式埋込 呼び径(mm)13
注意
※シャワー・吐水がハンドル操作で行われた温度に保たれます。
※吐水・止水機能がないため、別途止水栓が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする