INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
一般地
注文コード
76028646
品番
BF-KA145TSG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
使用地区
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76028646
BF-KA145TSG
77597346
BF-KA145TSG
サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー
INAX(LIXIL)
1台
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました