INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
注文コード
76028673
品番
BF-KA145TNSG(250)
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
グリーン購入法
適合
仕様
本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、逆止弁
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
250