サーモスタット式シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 注文コード76028689 品番BF-KA145TSG(300)
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は使用地区など6種類から選べます 他の種類を見る

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓

適合場所浴室 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) グリーン購入法適合 仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、逆止弁 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする